SANEI(旧:三栄水栓製作所)
シングルワンホール洗面混合栓
SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップ用、専用引棒付き。取り付けロックナット対辺:38mm。取付穴径:35~40mm、取付可能厚み5~25mm。
使用地区
寒冷地
色
マットブラック
対辺(mm)
取付ロックナット:38
取付穴径(Φmm)
35~40
取付可能厚(mm)
5~25
取付穴径(mm)
35~40
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53777159
K4731PJK-MDP-13
¥
94,000
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください