SANEI(旧:三栄水栓製作所)
シングルワンホール洗面混合栓
SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:36mm。取付穴径:33~35mm、取付可能厚み5~30mm。
色
漆黒
対辺(mm)
取付ロックナット:36
取付穴径(Φmm)
33~35
取付可能厚(mm)
5~30
取付穴径(mm)
33~35
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53777195
K4732NJV-DJP-13
一般
¥
81,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
90日以内出荷
返品不可
53777204
K4732NJK-DJP-13
寒冷地
¥
81,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
120日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください