曜日別特売

シングルワンホール洗面混合栓

シングルワンホール洗面混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

SUTTOシリーズ混合栓。色:白練。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:36mm。取付穴径:33~35mm、取付可能厚み5~30mm。寒冷地仕様。

使用地区寒冷地白練対辺(mm)取付ロックナット:36取付穴径(Φmm)33~35取付可能厚(mm)5~30取付穴径(mm)33~35内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53777229K4732NJK-WJP-13
81,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする