SANEI(旧:三栄水栓製作所)
シングルワンホール洗面混合栓
columnシリーズ混合栓。スリムタイプ。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:36mm。取付穴径:33~35mm、取付可能厚み5~30mm。
使用地区
寒冷地
色
マットブラック
対辺(mm)
取付ロックナット:36
取付穴径(Φmm)
33~35
取付可能厚(mm)
5~30
取付穴径(mm)
33~35
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53777317
K4750NK-2T-MDP-13
¥
80,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください