報商製作所
町野式散水栓ハンドル付 クローム90°
町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。
材質
CAC203クロームめっき
角度(°)
90
圧力(MPa)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※シーズンによっては在庫不足や納期遅れが発生する場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
取付部
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53777816
SV-01BR20
20
Rc3/4
¥
6,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53777825
SV-01BR25
25
Rc1
¥
6,750
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53777834
SV-03BR40
40
Rc1-1/2
¥
11,160
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
53777843
SV-03BR50
50
Rc2
¥
16,860
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53777859
SV-03BR65
65
Rc2-1/2
¥
25,080
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください