報商製作所
町野式散水栓ハンドル付 みがき90°
町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。散水の定番品です。
材質
CAC203みがき
角度(°)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
0.5
内容量
1個
注意
※シーズンによっては在庫不足や納期遅れが発生する場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
取付部
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53777913
SV-05BR20
20
Rc3/4
¥
6,330
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53777929
SV-05BR25
25
Rc1
¥
6,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53777938
SV-05BR40
40
Rc1-1/2
¥
10,020
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
53777947
SV-05BR50
50
Rc2
¥
16,380
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53777956
SV-05BR65
65
Rc2-1/2
¥
22,830
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください