報商製作所
町野式散水栓ハンドル付 みがき45°
町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。散水の定番品です。
材質
CAC203みがき
角度(°)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
0.5
内容量
1個
注意
※シーズンによっては在庫不足や納期遅れが発生する場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
取付部
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53777965
SV-06BR20
20
Rc3/4
¥
6,330
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53777974
SV-06BR25
25
Rc1
¥
7,170
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
53777983
SV-06BR40
40
Rc1-1/2
¥
10,650
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
53777999
SV-06BR50
50
Rc2
¥
17,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53778008
SV-06BR65
65
Rc2-1/2
¥
23,910
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください