報商製作所
町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ クローム45°
町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。1.0MPaまでの高圧タイプ。
材質
CAC203クロームめっき
呼び径(mm)
40
角度(°)
45
取付部
Rc1-1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
1
内容量
1個
注意
※シーズンによっては在庫不足や納期遅れが発生する場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53778026
SV-08BR40
¥
14,490
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください