町野式散水栓ハンドル付 口金回転クローム90°

町野式散水栓ハンドル付 口金回転クローム90° - 報商製作所町野式散水栓ハンドル付 口金回転クローム90° - 報商製作所町野式散水栓ハンドル付 口金回転クローム90° - 報商製作所

町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。

材質CAC203クロームめっき角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5内容量1個
注意
※シーズンによっては在庫不足や納期遅れが発生する場合がございます。ご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
取付部
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53778044SV-09BR5050Rc2
41,700
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
53778053SV-09BR6565Rc2-1/2
53,610
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする