町野式ターニングバルブハンドル付 90°

町野式ターニングバルブハンドル付 90° - 報商製作所町野式ターニングバルブハンドル付 90° - 報商製作所町野式ターニングバルブハンドル付 90° - 報商製作所町野式ターニングバルブハンドル付 90° - 報商製作所町野式ターニングバルブハンドル付 90° - 報商製作所町野式ターニングバルブハンドル付 90° - 報商製作所
(1件のレビュー)

根本回転タイプの町野式散水栓です。根元は360°回転可能で、方向を変えられる為大変使いやすくなっています。黄銅(BR)にメッキ加工を施しております!

材質CAC203角度(°)180RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1内容量1個
注意
※シーズンによっては在庫不足や納期遅れが発生する場合がございます。ご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
取付部
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53778096SV-12BR2525Rc1
16,320
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
53778105SV-12BR4040Rc1-1/2
18,840
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
53778114SV-12BR5050Rc2
22,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
53778123SV-12BR6565Rc2-1/2
39,840
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-30
用途: 水稲圃場の水張
農・林・水産業

知り合いの水稲圃場のバルブの不具合により交換を実施。
3枚の圃場に順番に水張するに当たり360°回転するため
使い勝手が良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする