報商製作所
町野式ターニングバルブハンドル付 45°
根本回転タイプの町野式散水栓です。根元は360°回転可能で、方向を変えられる為大変使いやすくなっています。黄銅(BR)にメッキ加工を施しております!
材質
CAC203
角度(°)
45
圧力(MPa)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※シーズンによっては在庫不足や納期遅れが発生する場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
取付部
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53778139
SV-13BR25
25
Rc1
¥
17,040
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53778148
SV-13BR40
40
Rc1-1/2
¥
18,690
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
53778157
SV-13BR50
50
Rc2
¥
24,720
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53778166
SV-13BR65
65
Rc2-1/2
¥
43,860
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください