曜日別特売

高圧洗浄機 (モータ駆動・タンク付・高所揚水タイプ) 三相200V HPJ型

高圧洗浄機 (モータ駆動・タンク付・高所揚水タイプ) 三相200V HPJ型 - 鶴見製作所高圧洗浄機 (モータ駆動・タンク付・高所揚水タイプ) 三相200V HPJ型 - 鶴見製作所高圧洗浄機 (モータ駆動・タンク付・高所揚水タイプ) 三相200V HPJ型 - 鶴見製作所高圧洗浄機 (モータ駆動・タンク付・高所揚水タイプ) 三相200V HPJ型 - 鶴見製作所高圧洗浄機 (モータ駆動・タンク付・高所揚水タイプ) 三相200V HPJ型 - 鶴見製作所高圧洗浄機 (モータ駆動・タンク付・高所揚水タイプ) 三相200V HPJ型 - 鶴見製作所高圧洗浄機 (モータ駆動・タンク付・高所揚水タイプ) 三相200V HPJ型 - 鶴見製作所

地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータシリーズ。全型式移動形で豊富なバリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。タンク付きタイプは耐食性・耐久性にすぐれた給水タンクが付いています。高所揚水兼用タイプ(HPJ-550/780TW型)は上層階への送水を高圧の水流でスムーズに供給します。ジャンクションバルブ(特別付属品・別売)の装着で揚水用と洗浄用の使い分けができます。

用途ダンプ・ミキサー車・重機などの車輌洗浄用、セグメント・スラブ型枠の洗浄用、壁面・岩盤の洗い出し用、その他さまざまな洗浄用電圧(V)三相200内容量1台
注意
※HPJ-5W5Xはタンク無し・ノズル無し・吐水ホース無しの仕様となりますのでご注意願います。HPJ-5W5はHPJ-5W5Xに全ての標準付属品が付いている仕様となります。
※ジャンクションバルブなど、特別付属品は別売となります。
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。
※移動の際、ケーブルやホースを引っ張らないでください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出量(L/min)
質量(kg)
出力(kW)
周波数(Hz)
車輪
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40743396HPJ-780TW332.21505.550Φ150×4・固定車(1輪ストッパー付)
853,000
589,800
648,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
40743405HPJ-780TW331.41505.560Φ150×4・固定車(1輪ストッパー付)
853,000
589,800
648,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
出荷予定:2026年7月上旬
76462804HPJ-5W530.11053.750Φ150×4/固定車(一輪ストッパー付)
518,000
359,800
395,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
76462813HPJ-5W536.21053.760Φ150×4/固定車(一輪ストッパー付)
518,000
359,800
395,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
出荷予定:2026年5月中旬
58654036HPJ-550TW431.91323.750Φ150×4・固定車(1輪ストッパー付)
666,000
499,980
549,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58654045HPJ-550TW431.61323.760Φ150×4・固定車(1輪ストッパー付)
666,000
499,980
549,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40743353HPJ-550TW331.91323.750Φ150×4・固定車(1輪ストッパー付)
605,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
代替品有
40743369HPJ-550TW331.61323.760Φ150×4・固定車(1輪ストッパー付)
605,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
代替品有
40743317HPJ-37NWX731.91323.750Φ150×4・固定車(1輪ストッパー付)
610,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
40743326HPJ-37NWX731.61323.760Φ150×4・固定車(1輪ストッパー付)
610,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
76462743HPJ-5150W-5113.11323.750Φ150×4/固定車(一輪ストッパー付)
732,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
76462759HPJ-5150W-6112.91323.760Φ150×4/固定車(一輪ストッパー付)
732,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
76462768HPJ-7150W-5116.71505.550Φ150×4/固定車(一輪ストッパー付)
844,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
76462777HPJ-7150W-6116.31505.560Φ150×4/固定車(一輪ストッパー付)
844,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
76462829HPJ-5W5X30.1953.750Φ150×4/固定車(一輪ストッパー付)
440,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
76462838HPJ-5W5X36.2953.760Φ150×4/固定車(一輪ストッパー付)
440,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ツルミ高圧洗浄機CM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40743353HPJ-550TW358654036HPJ-550TW4HPJ-550TW3 高圧洗浄機 (モータ駆動・タンク付・高所揚水タイプ) 三相200V HPJ型 鶴見製作所 58654036高圧洗浄機 (モータ駆動・タンク付・高所揚水タイプ) 三相200V HPJ型鶴見製作所1台
499,980
税込549,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40743369HPJ-550TW358654045HPJ-550TW4HPJ-550TW3 高圧洗浄機 (モータ駆動・タンク付・高所揚水タイプ) 三相200V HPJ型 鶴見製作所 58654045高圧洗浄機 (モータ駆動・タンク付・高所揚水タイプ) 三相200V HPJ型鶴見製作所1台
499,980
税込549,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする