曜日別特売

低水位排水用水中ポンプ HSR型

低水位排水用水中ポンプ HSR型 - 鶴見製作所低水位排水用水中ポンプ HSR型 - 鶴見製作所低水位排水用水中ポンプ HSR型 - 鶴見製作所低水位排水用水中ポンプ HSR型 - 鶴見製作所低水位排水用水中ポンプ HSR型 - 鶴見製作所
(1件のレビュー)

ポンプ底部より5mmの水位があれば揚水可能、さらに水位が1mmまでの排水が可能です。床面を傷つけない合成ゴム付き底板を採用。FRP槽などでの使用に適しています。

用途マンホール、ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。使用液清掃水・床水・溜水内容量1台
関連資料:(0.36MB)
注意
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルを引っ張らないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
揚程(m)
吐出量(L/min)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07980437HSR2.4S500.4単相1005012120非自動形
71,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07980446HSR2.4S500.4単相1006012120非自動形
71,400
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-20
用途: 地下貯水槽の排水ポンプ用電源が故障。湧水、雨水の代替排水用として使用。
不動産業

カタログに掲載されたポンプQHカーブは正確で、性能通り。マンホールから排水ホースが引き回せるかが心配だったが問題なし。これまで使っていたポンプは水位30センチ以下の排水は出来なかったが、これは低水位まで排水が可能であり、工事用排水ポンプとして非常に快適。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
1が参考にしています
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする