耐圧防爆用水中ハイスピンポンプ HSX型

耐圧防爆用水中ハイスピンポンプ HSX型 鶴見製作所

防爆構造電気機械器具型式検定合格品です。
爆発の危険性のある場所で使用できます。
羽根車は高クロム鋳鉄を採用しました。

用途危険性の高い爆発性ガス、および蒸気などの雰囲気における揚排水用 付属品キャブタイヤケーブル1本、ホースカップリング一式 材質【ポンプ】羽根車:高クロム鋳鉄、ケーシング:FC200・FCD700、サクションカバー:FCD700(1.5kW以上)、軸封(メカニカルシール):SiC、【モータ】フレーム:FC150・FC200、主軸:SUS420J・SUS403、ケーブル:3RNCT 質量(kg)24 長さ(m)5 極数2極 寸法H(mm)563 寸法d(mm)50 適合範囲【発火度】G1・G2・G3・G4、【爆発等級】1級・2級、【危険個所】第一類・第二類 構造【羽根車】オープン・ハイスピン、【軸封】ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)、【軸受】密封玉軸受 寸法D(mm)214 寸法B(mm)158 寸法D1(mm)107 寸法D2(mm)107 国家検定合格番号■防爆構造電気機械器具型式検定合格品】第T69055号 寸法A1(mm)217 寸法B1(mm)84 異物通過径(Φmm)7 始動方式コンデンサ 寸法W1(mm)90 絶縁階級E・F 内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ 心数×断面積(mm2)3×2 潤滑油タービン油VG32 仕上外径(Φmm)16.9 配管接続方式ホースカップリング モータ種類乾式水中形誘導電動機 内容量1台
関連資料: (0.35MB)
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電感電火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(m3/min)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40743764 50HSX2.4S 50 0.4 単相100 50 8 0.1 非自動形 汚水(0~40℃)
302,000
159,800
175,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
40743773 50HSX2.4S 50 0.4 単相100 60 8 0.1 非自動形 汚水(0~40℃)
302,000
159,800
175,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする