吸気弁 VB-10

吸気弁 VB-10 - ヨシタケ

水抜栓などの補助器具として、管路の途中(水抜栓より後ろ)に設置し、
水抜き時空気を吸入し管内の水を抜くための自動吸気弁。
ストレーナ内蔵(60メッシュ)タイプで異物の噛み込みを防止。
給水と給湯配管兼用。
垂直・水平取付け兼用型(ただし、下向きは不可)。

材質シール材:合成ゴム材質(本体)青銅 or 黄銅最高圧力(MPa)0.01~1.0適合温度(℃)0~95(凍結不可)種類吸気弁寸法H(mm)52全高(mm)52接続JIS R適合流体水道水(上水)網目60メッシュタイプ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
質量(kg)
六角軸二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53783827VB-10151/20.124
10,800
7,498
8,248(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
53783836VB-10203/40.1527
12,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
53783845VB-102510.2536
15,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする