ヨシタケ
吸排気弁(タケノコ型ホース継手付) TAV-2
水道法基準適合品。
空気排出機能と空気導入機能を併せ持った自動吸排気弁。
負圧時に速やかに空気を吸い込み逆流を防止。
吸気と排気は必要に応じ、自動的に行います。
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
材質(弁体)
合成ゴム
材質(本体)
CAC
質量(kg)
0.8
種類
吸排気弁
形式
吸排気弁
寸法A(mm)
107
最高温度(℃)
80
寸法B(mm)
56
接続
JIS R
適合流体
水道水
適合圧力範囲(MPa)
0.05~1.0以下
材質(フロート)
合成樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53783879
TAV-2
¥
30,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材