ヨシタケ
ストレーナ SU-55F
ソーラーシステム、温水器等の配管系の除塵用。
青銅製で、赤水の心配不要。
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
接続
JIS Rc
材質(本体)
CAC
適合流体
冷温水
最高圧力(MPa)
1.2
質量(kg)
0.3
タイプ
U形
寸法L(mm)
60
最高温度(℃)
60
寸法H1(mm)
15
材質(スクリーン)
SUS
網目(こし網)
60メッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53784046
SU-55F
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材