ヨシタケ
Y形ストレーナ SY-24-N
水道法基準適合品(Z-36)。
小型・軽量。
減圧弁等に直接取り付けでき、ニップル等の配管機材不要。
青銅製で赤水の心配不要。
タイプ
Y形
最高温度(℃)
80
材質(スクリーン)
SUS
適合流体
冷温水
網目(こし筒)
Φ2.5~7.21ヶ/cm
2
網目(こし網)
60メッシュ標準
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
接続
材質(本体)
呼び径(B)
最高圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53784344
SY-24-N
15
入口 JIS Rc 出口 JIS R
CAC(NPb処理)
1/2
1.6
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53784353
SY-24-N
20
入口 JIS Rc 出口 JIS R
CAC(NPb処理)
3/4
1.6
¥
11,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53784369
SY-24-N
25
入口 JIS Rc 出口 JIS R
CAC(NPb処理)
1
1.6
¥
13,700
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53784378
SY-24-N
32
入口 JIS Rc 出口 JIS R
CAC(NPb処理)
1-1/4
1.6
¥
22,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53784387
SY-24-N
40
入口 JIS Rc 出口 JIS R
CAC(NPb処理)
1-1/2
1.6
¥
30,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53784396
SY-24-N
50
入口 JIS Rc 出口 JIS R
CAC(NPb処理)
2
1.6
¥
51,100
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材