曜日別特売

Y形ストレーナ SY-6-N

Y形ストレーナ SY-6-N - ヨシタケ

水道法基準適合品(Z-36)。
青銅製の為、耐食性に優れている。
ライニング鋼管の管端面、ねじ部などの腐食部を管端コアにより流体から遮断。
錆の浸入をシャットアウト。

接続JIS Rc材質(本体)CAC(NPb処理)適合流体冷温水最高圧力(MPa)1.3タイプY形最高温度(℃)80材質(スクリーン)SUS網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53784405SY-6-N251
15,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
53784414SY-6-N203/4
11,100
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
53784423SY-6-N151/2
9,600
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
53784439SY-6-N321-1/4
25,100
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
53784448SY-6-N401-1/2
34,100
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
53784457SY-6-N502
44,100
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする