曜日別特売

はさみ 携帯用 フィットカットカーブ Twiggy ツイッギー ポーチサイズ フッ素コート

はさみ 携帯用 フィットカットカーブ Twiggy ツイッギー ポーチサイズ フッ素コート - PLUS(プラス)[文具]はさみ 携帯用 フィットカットカーブ Twiggy ツイッギー ポーチサイズ フッ素コート - PLUS(プラス)[文具]はさみ 携帯用 フィットカットカーブ Twiggy ツイッギー ポーチサイズ フッ素コート - PLUS(プラス)[文具]はさみ 携帯用 フィットカットカーブ Twiggy ツイッギー ポーチサイズ フッ素コート - PLUS(プラス)[文具]はさみ 携帯用 フィットカットカーブ Twiggy ツイッギー ポーチサイズ フッ素コート - PLUS(プラス)[文具]はさみ 携帯用 フィットカットカーブ Twiggy ツイッギー ポーチサイズ フッ素コート - PLUS(プラス)[文具]はさみ 携帯用 フィットカットカーブ Twiggy ツイッギー ポーチサイズ フッ素コート - PLUS(プラス)[文具]はさみ 携帯用 フィットカットカーブ Twiggy ツイッギー ポーチサイズ フッ素コート - PLUS(プラス)[文具]
(1件のレビュー)

身だしなみに、タグ切りに、出張や旅行先でマルチに使える携帯ばさみ
外出先でサッと使える!いつも持ち歩けるスリムなはさみ。全長104mm、幅11mm、奥行き13mm。超コンパクト・スリム設計で携帯に最適。スティック形状で、ペンケースや化粧ポーチにもすっきり収まります。便利なストラップホールつき
粘着テープが切れる携帯はさみ。ベタつきに強いフッ素コートを施すことで、さらに快適な携帯はさみに。
ベルヌーイカーブ刃で、切りにくいほつれ糸もサクサクと切れる。「フィットカットカーブ」シリーズの特長であるベルヌーイカーブ刃を携帯はさみにも採用。裁断時に最適な刃角度をキープし、根元から刃先までなめらかな切れ味を実現
片手で楽々操作”スマートハンドル"。独自設計の”スマートハンドル"により、片手で簡単にロック / 解除。キャップを外して、ハンドルを指先で前方へ滑らせればロックを解除、ハンドルを引けばロックがかけられます。万が一ロックをかけ忘れても、キャップをはめるとハンドルが押し込まれ、自動でロックがかかる安全のセーフティキャップです。
肌を傷つけにくい先丸刃。刃先の内側まで丸く加工することで、不意に肌に当たっても傷つけにくい形状です。

用途
人気の携帯はさみツイッギーから【ポーチサイズ】のフッ素コートタイプが登場。スリムなデザインはそのままにショートサイズになったので小さめポーチにもすっきり収納。
安心の先丸刃設計。ツイッギー【フッ素コート】と同じ透明フッ素コートで、ベタつきにくく汚れにも強い!
全長(mm)104刃部加工フッ素コート刃渡り(mm)30刃先(mm)0.8材質本体・スライダー・キャップ=ABS、刃=ハイカーボンステンレス鋼質量(g)14寸法(幅W×奥行D)(mm)11×13板厚(mm)1.2繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※無理に厚い物、かたい物を切らないでください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53778263SC-100PF(35258)ホワイト
790
699
769(税込)
当日出荷
53778279SC-100PF(35259)ブルー
790
699
769(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
53778288SC-100PF(35260)ピンク
790
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53778279
2026-02-01
用途: 手指用テーピングテープ切断
その他業種

趣味のスポーツで使用。刃部分にテープ粘着物が付かず、スパッと切れる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする