18650型リチウムイオン電池

18650型リチウムイオン電池 - GOODGOODS(グッド・グッズ)18650型リチウムイオン電池 - GOODGOODS(グッド・グッズ)18650型リチウムイオン電池 - GOODGOODS(グッド・グッズ)

SAMSUNG製セルを採用 大容量3600mAh
多重保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など
長寿命:充放電サイクル500回以上
メモリー効果がない

用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど本数1本直径(Φmm)18.7高さ(mm)69.8質量(g)約52温度(℃)充電温度:0~45対応機種ソーラーライト:TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M,充電式投光器:GH12-2、GH36-1、GH30-X、GH10-S、YC-05W,ランタン:LS80-T,懐中電灯:ED25-S、ES-30H、ES-40M、ED45-F、ED57、ED68、ED70、ED90、ES95、TZ51、ES-65T,ヘッドライト:HL66、HL80、HL90、HL-50TR対応一個口:CHG-01C、二個口:CHG-2A、四個口:CHG-4B公称電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)3600保護過充電保護設置:4.30±0.05V以上で充電停止 4.20V±0.05V以下で充電停止解除、過放電保護設置:2.40V±0.1V以下で放電停止 3.0V±0.1V以上で放電停止解除、過電流保護回路:出力端子短絡時放電停止 短絡解放により放電停止を解除保管温度(℃)-20~25RoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)-10~60充放電回数(回)500以上内容量1本
注意
※本製品はリチウムイオン電池です。乾電池とは電圧が異なります。
※保管中も自然放電により電力が低下します。定期的な充電を行って保管して下さい。
※対応製品以外で使用しないで下さい。
※充電中は目の届く場所で行い、燃えやすいものを近くに置かないようにしてください。
※高温多湿となる場所に放置しないでください。
※液体にリチウムイオン電池を浸さないでください。
※新旧・異種混同はお辞め下さい。
※電池にキズなどの破損や劣化が見られる場合は使用を中止してください。
※小さなお子様がいるご家庭では、手の届かない場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53778823LDC-651A
3,000
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
3が参考にしています
2022-04-07

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする