京セラインダストリアルツールズ
18V充電式ブロワー(本体のみ)
取り回し良好なコンパクトボディ。
風量の強弱を簡単に切り替えできるスイッチ付。
移動時に便利なベルトフック付。
電池残量表示付
用途
各種機械の清掃。
作業現場の清掃。
木材の切屑の吹き飛ばし。
乾燥作業
風量(m
3
/min)
ノズル無/0~2.3(強)
付属品
ノズル(220mm)、ベルトフック(本体取付)
長さ(mm)
564
幅(mm)
162
質量(kg)
1.9(バッテリー含む)
高さ(mm)
239(5000mAh電池パック装着時)
電圧(V)
18
連続使用時間(分)
(強)約35分、(弱)約49分 ※18V、5000mAh電池パック使用時
真空度(kPa)
0~3.5(強)
適合バッテリー
リチウムイオン
内容量
1台
取扱説明書:
(0.96MB)
注意
※電池パック・充電器は付属しておりません。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53805703
DBL180
¥
15,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください