ウインチ

ウインチ - 京セラインダストリアルツールズウインチ - 京セラインダストリアルツールズウインチ - 京セラインダストリアルツールズウインチ - 京セラインダストリアルツールズウインチ - 京セラインダストリアルツールズウインチ - 京セラインダストリアルツールズウインチ - 京セラインダストリアルツールズウインチ - 京セラインダストリアルツールズ

軽量コンパクト設計。
安全性の高いラッチロックフック採用

用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。質量(kg)12.3(本体のみ)タイプ電動式電流(A)12消費電力(W)1100コード長さ(m)5機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付吊上速度(cm/s)(130kg吊上時)38寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)202×230×350内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大荷重(kg)
電源(V)
揚程(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53805825AWI125B_21m130単相10020
225,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
53805834AWI125B_31m130単相10030
231,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする