京セラインダストリアルツールズ
ウインチ
運転音が静かでブレーキの効きが良いマグネットモーター採用。
安全性の高いラッチロックフック採用。
用途
商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。
質量(kg)
14(本体のみ)
タイプ
電動式(マグネットモーター仕様)
電流(A)
10
消費電力(W)
870
コード長さ(m)
5
機能
加速防止、逆巻防止、ブレーキ付
吊上速度(cm/s)
(130kg吊上時)41
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
210×260×390
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大荷重(kg)
電源(V)
揚程(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53805859
AWIM125B_31m
130
単相100
30
¥
233,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
53805843
AWIM125B(21)
130
単相100
20
¥
227,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください