京セラインダストリアルツールズ
ウインチ
吊上荷重200kgの実力
用途
商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。
付属品
操作スイッチ(コード10m)、ワイヤーロープ(本体取付)(5mm×30m)、ラッチロックフック(本体取付)(フック口径32mm)
質量(kg)
19(本体のみ)
タイプ
電動式
電流(A)
12
消費電力(W)
1100
コード長さ(m)
5
機能
加速防止、逆巻防止、ブレーキ付
吊上速度(cm/s)
(200kg吊上時)24
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)
5×30
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
213×231×496
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大荷重(kg)
電源(V)
揚程(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53805868
AWI195B_30m
200
単相100
29
¥
280,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください