ウインチ

ウインチ - 京セラインダストリアルツールズウインチ - 京セラインダストリアルツールズウインチ - 京セラインダストリアルツールズ

据置型。
運転音が静かでブレーキの効きが良いマグネットモーター採用。

用途商品、資材の積降し、ALC板等建設諸資材の荷揚げ、各種吊揚作業。付属品安全止め金付フック×1個、A型シンプル×1個、ワイヤークリップ×2個、ウエイト×1個、操作スイッチ(コード2.5m)×1個、ワイヤーロープ(本体取付)(5mm×40m)×1本、スナッチブロック×2個質量(kg)21(本体のみ)タイプ電動式(マグネットモーター仕様)、据置型電流(A)10消費電力(W)870コード長さ(m)2.5機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付吊上速度(cm/s)(無負荷時)50、(150kg吊上時)31ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×40寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)231×425×297内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大荷重(kg)
電源(V)
揚程(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53805877AWIM150_40m150単相10037
280,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする