シヤチハタ
ブラック8
ブラック8 既製(エ)
ひとまわり小さめの、粋なブラック8。
銀行、証券、金融関係の方などに好評。
印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
頭文字
え
シリーズ
ブラック8
色
朱色
寸法(Φ×mm)
17.5×66.8
インク色
朱
書体
行書体
印面サイズ(Φmm)
8
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53801564
XL-8 0417 エガワ
江川
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53801573
XL-8 0419 エグチ
江口
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53801589
XL-8 0421 エサキ
江崎
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53801598
XL-8 0423 エシマ
江島
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53801607
XL-8 0427 エトウ
江藤
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53801616
XL-8 0429 エハラ
江原
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53801625
XL-8 0434 エムラ
江村
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53801634
XL-8 0435 エモト
江本
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53801643
XL-8 0440 エノキ
榎
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53801659
XL-8 0442 エノモト
榎本
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53801668
XL-8 0443 エビサワ
海老沢
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53801677
XL-8 0447 エビハラ
海老原
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53801686
XL-8 0450 エトウ
衛藤
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53801695
XL-8 0451 エンドウ
遠藤
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください