四脚アジャスト式足場台[上部操作タイプ] スタッピー DXP(天場スライド)型

四脚アジャスト式足場台[上部操作タイプ] スタッピー DXP(天場スライド)型 - ピカコーポレイション四脚アジャスト式足場台[上部操作タイプ] スタッピー DXP(天場スライド)型 - ピカコーポレイション四脚アジャスト式足場台[上部操作タイプ] スタッピー DXP(天場スライド)型 - ピカコーポレイション四脚アジャスト式足場台[上部操作タイプ] スタッピー DXP(天場スライド)型 - ピカコーポレイション四脚アジャスト式足場台[上部操作タイプ] スタッピー DXP(天場スライド)型 - ピカコーポレイション四脚アジャスト式足場台[上部操作タイプ] スタッピー DXP(天場スライド)型 - ピカコーポレイション四脚アジャスト式足場台[上部操作タイプ] スタッピー DXP(天場スライド)型 - ピカコーポレイション四脚アジャスト式足場台[上部操作タイプ] スタッピー DXP(天場スライド)型 - ピカコーポレイション

業界初!天場がスライドでき、かがまずに立ったまま伸縮できる足場台。
伸縮操作バーの真ん中をを引き上げれば2脚、端を引き上げれば1脚伸縮できます。
両手で伸縮操作レバーの真ん中を引き上げれば、4脚同時に伸縮できます。
天場がスライドするので広く使ってコンパクトに収納できます。

用途工場・倉庫などでの作業用、機械メンテナンス、電気工事、内装工事等幅広くお使い頂けます。内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
最大使用荷重(kg)
踏ざん踏面幅(mm)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53805457DXP-S120A0.79~1.20435×170×104512.810043はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品
102,000
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53805475DXP-SX120A0.85~1.19450×170×167016.2120--
130,000
78,980
86,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53805466DXP-S120LA0.79~1.20435×170×119513.510043はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品
104,000
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54487309DXP-SX90A0.60~0.91405×150×167015.412043-
124,000
75,980
83,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54487284DXP-S86A0.55~0.86390×170×104511.410043はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品
95,000
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54487293DXP-S86LA0.55~0.86390×125×119511.910043はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品
97,600
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

【PiCa公式】四脚アジャスト式足場台 上部操作式 DXP スタッピー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする