モノタロウ

ダイヤル錠 吊長型 4段

ダイヤル錠 吊長型 4段 - モノタロウダイヤル錠 吊長型 4段 - モノタロウダイヤル錠 吊長型 4段 - モノタロウ
(3件のレビュー)

ダイヤル式で吊長タイプになります。
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。
暗証番号は任意に設定できます。
通常サイズのツルでは届かないところにも、ツル部が長いのでチェーンなど使わずに施錠できます。
4段(4桁)ダイヤルなので1万通りの設定ができ、セキュリティ面でも安心です。

用途倉庫の扉などの施錠に。仕様4桁ダイヤル可変式種別4桁ツル長材質鉄、亜鉛全長(mm)約122タイプ4段つる径(Φmm)約5.8本体幅(mm)約41内容量1個
取扱説明書:(1.8MB)
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※ご使用に際しては、必ず同封の取扱い説明書の【使用上の注意】を読んでからお使いください。
※本製品は非常開錠できる機能は付いておりません。暗証番号は忘れないように注意してください。
※暗証番号の設定や変更に際しては、必ず暗証番号のメモを取るなどして大切に保管してください。
※防滴、防水仕様ではありません。湿気の多い場所や雨のかかる場所など水のかかるところでは使用しないでください。故障や開錠できなくなるおそれがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53805484-
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-24
用途: 農場で使用

これまでの南京錠の代わりに農場入口の施錠で使いはじめました。
番号を自分で設定できるので助かります。セキュリティ対策のため、時々番号を変更して活用していくつもりです。

対象商品 : 53805484
2022-05-07
用途: トラックコンテナの施錠

ツルの長いものがを探してたどり着いた。自分の覚えやすい任意の番号を設定できるのが良かった。

対象商品 : 53805484
2024-04-15
用途: 門扉を止めるために使用します。
その他業種

製品の機能の前に取り扱いの説明書にある解錠番号で開かず、別番号になっていました。
大変困ります、2度とないようにして下さい。
たまたま開いたからよかったですが。

MonotaROからの回答

ご要望に沿えず申し訳ございません。
改善対策を行わせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする