宅配BOX(ダンボール)

宅配BOX(ダンボール) - ササガワ宅配BOX(ダンボール) - ササガワ宅配BOX(ダンボール) - ササガワ宅配BOX(ダンボール) - ササガワ宅配BOX(ダンボール) - ササガワ宅配BOX(ダンボール) - ササガワ宅配BOX(ダンボール) - ササガワ宅配BOX(ダンボール) - ササガワ

書籍・カタログ・衣類・小物等フリマアプリでの取引の資材に!組立て簡単!開封もラクラク。各種発送サービスにも対応しています。

材質段ボール厚さ(mm)1.5クラフト入数(枚)10ライナーC5内容量1袋(10枚)
注意
※品物の大きさ、重さ、厚みによっては適合しない場合がございます。詳しくは各運送会社へご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
宅配サイズ
3辺合計(cm)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
底面サイズ
フルート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5380557932-143660サイズ55.5310×220×25307×217×22A4E
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
特別運賃
5380558832-143760サイズ60270×200×130267×197×264A4E
2,900
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450/税込¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする