スーパーDX 大型 一般 ナンバープレート ステン

スーパーDX 大型 一般 ナンバープレート ステン - 高野自動車用品製作所スーパーDX 大型 一般 ナンバープレート ステン - 高野自動車用品製作所
適合大型材質SUS304 板厚0.5t BA材寸法(mm)20×490×270質量(kg)0.613内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
538065256779047
6,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする