モノタロウ

安全ポール マグネット式

安全ポール マグネット式 - モノタロウ安全ポール マグネット式 - モノタロウ安全ポール マグネット式 - モノタロウ安全ポール マグネット式 - モノタロウ
(7件のレビュー)

地面に敷いた鉄板などに強力マグネット式で簡単に設置できる便利なポールです。
振動によるズレを防止します。
プラスチックチェーンが掛けられるフック付。
夜間の視認性の手助けとして反射テープ付。

用途進入禁止・区画整理等に。全長(mm)約800オレンジタイプマグネット式ベース径(Φmm)約80質量(g/個)約310ポール径(Φmm)約55内容量1本
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※強力マグネット式です。キズを付けてはいけないような対象物には設置しないでください。
※火の気のある場所には設置しないでください。
※保管の際は、火の気のある場所や高温多湿の場所は避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53807119-
3,098
3,408(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53807119
2026-01-05
用途: 現場の安全に
株式会社辻西住建建設業・工事業

目立つ色でとても役に立ちました。すぐ使える仕様でおすすめです。

2026-01-06
用途: 現場の安全確保に
建設業・工事業

派手な色目でわかりやすく、危険を察知。マグネット式なので便利です。

2024-03-23
用途: 整備工場出入り口

お客様で完了納車時に 勢いよく出て行かれて 出口のコーナーの出っ張りにタイヤをぶつけてバーストという事例があり こういう人いるんだと思い取り付けました。その後はそういうのが無くなりました。

対象商品 : 53807119
2023-02-26
用途: 重機作業
株式会社双葉資材

重機の後方に人払い用として使用しました。そのままでは長いので、マグネット寄りの最初の反射テープのところでカットして使用しています。マグネットが強力なので強度に問題は有りません。材質が柔らかめのプラスチックなので切断する際は、カッターナイフではなくノコギリを使用しました。

対象商品 : 53807119
2022-10-28
用途: 整備されていない駐車場

竹林を整地して砂利を敷き詰めたL型の駐車場で使用しています。フェンスも無く、角は短いH鋼を使い境を作っています。角に置けるのは便利で、場所もとらず、磁力も強力です。他の色があれば大満足でした。

対象商品 : 53807119
2022-04-04
用途: 出入口目印

作業場出入口で車がぶつかる被害が頻発の為 目印に利用。下敷きの鉄板にマグネットで固定。容易に外せるため盗難防止で金属プレートとボルトで固定しました。オレンジは目が引くので良かった。本当はもう30センチ長いと尚良かった。

対象商品 : 53807119
2021-11-04
用途: トラックスケールの目印として
鉱業

トラックスケールの目印として使用、ダンプの運転席からはトラックスケールの端がわかりづらいのでこれを設置。
派手な色で非常に目立ち、好評得ている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
1本あたりの重さを教えて下さい。
回答:
1本あたりの重さは【約310グラム】です。
2024-08-15
質問:
白いライン部分は反射しますか。
回答:
白いライン部分は反射テープでございます。
2024-08-15

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする