蔵王産業
エンジン洗浄機
エンジン式の高圧洗浄機です。
軽量・コンパクトなエンジン洗浄機です。
標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。
丈夫なゴムホースを使用しています。
用途
農機具等の洗浄作業。
最大吐出圧力(MPa)
12
常用吐出圧力(MPa)
10
最大吐出量(L/h)
420
吐出水量(L/h)
常用:360
付属品
ガン・バリオジェットノズル・サイクロンノズル・高圧ゴムホース10m・水道直結ホース3m・自吸用ホース3m・洗剤吸引ホース・プラグ交換レンチ・ノズルクリーナーピン
材質
金属
本体質量(kg)
16.4
燃料タンク容量(L)
1.5
水温(℃)
許容:40
排気量(cc)
エンジン:87
内容量
1台
注意
使用に際しましては必ず取扱説明書をお読みください。
雨中で使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53806954
ZE-1006-10
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
商品説明動画
蔵王産業 エンジン式高圧洗浄機 Vittorio
この動画は、
4人
が参考にしています。
参考になった