日立産機システム
エアフィルター
ミクロン単位の固形物や臭気を除去するクリーンフィルターです。
0.3~3ミクロン以上の固形物を除去します。
エアードライヤーの後に取り付けてクリーンエアーシステムとしてご使用ください。
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
ろ過度(μm)
1
周囲温度(℃)
2~60
入口空気温度(℃)
32
入気温度範囲(℃)
5~60
捕集効率(%)
99.999
初期圧力降下(MPa)
0.005以下
入口空気圧力(MPa)
0.69
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
処理空気量(m
3
/min)
面間寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53808038
HAF-22G1
509
5.2
160
¥
121,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53808065
HAF-37G1
591
8.6
170
¥
182,000
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200