日立産機システム
冷凍式エアドライヤー
入口空気温度(℃)
(最高圧縮)80
周囲温度(℃)
2~45
付属品
オートドレントラップ、ドレンバルブ
使用圧力範囲(MPa)
0.3~1.0
制御方式
(冷却)エゼクター、(容量)ホットガスバイパス弁
電圧(V)(50/60Hz)
三相200/200・220
冷却方式
強制空冷
使用冷媒
R410C
塗装色
グレー
配管口径
Rc1・1/2(メネジ)
出口空気露点(℃)
圧力下10以下
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
処理空気量(m
3
/min)(50/60Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53847195
HDR-22AG1
4.9/5.4
¥
847,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53847204
HDR-37AG1
7.9/8.4
¥
1,230,000
¥
659,800
¥
725,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200