ミニミニチャック

ミニミニチャック - 日研工作所ミニミニチャック - 日研工作所

さらに進化した小径刃物の切削力を引き出すプロフェッショナル。内部構造の刷新により、振れ精度・操作性・耐久性が向上しました。スリムでコンパクト、口元締まり・強力把握、高速回転MAX.30,000min-1&G2.5、クーラントスルー対応。

最高回転数(min-1[r.p.m])30000内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テーパーNo.
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法D1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53808187BT30-MMC12C-105-AA301.11053530
37,660
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53808196BT30-MMC4-105-AA300.91053015
41,090
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53808205BT40-MMC12C-120-AA401.51206030
43,610
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53808214BT40-MMC12C-90-AA401.4903530
41,710
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53808223BT40-MMC4-90-AA401.2903015
44,420
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53808239BT40-MMC8C-120-AA401.31204020
39,380
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
返品不可
53808248BT40-MMC8C-90-AA401.2903320
37,490
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする