ミニミニチャック

ミニミニチャック - 日研工作所ミニミニチャック - 日研工作所

さらに進化した小径刃物の切削力を引き出すプロフェッショナル。内部構造の刷新により、振れ精度・操作性・耐久性が向上しました。スリムでコンパクト、口元締まり・強力把握、高速回転MAX.20,000min-1、クーラントスルー対応。

テーパーNo.50最高回転数(min-1[r.p.m])2000内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53808257BT50-MMC12C-105-AA4105353044
48,440
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53808266BT50-MMC12C-135-AA4.1135603074
50,220
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53808275BT50-MMC12C-165-AA4.21657030104
52,350
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53808284BT50-MMC4-105-AA3.8105301543
57,020
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53808293BT50-MMC8C-105-AA3.8105332042
44,100
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53808309BT50-MMC8C-165-AA41654020102
47,250
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする