曜日別特売
モノタロウ

バーコードリーダー CCD 離し読取グレード USB接続タイプ

バーコードリーダー CCD 離し読取グレード USB接続タイプ - モノタロウバーコードリーダー CCD 離し読取グレード USB接続タイプ - モノタロウバーコードリーダー CCD 離し読取グレード USB接続タイプ - モノタロウバーコードリーダー CCD 離し読取グレード USB接続タイプ - モノタロウバーコードリーダー CCD 離し読取グレード USB接続タイプ - モノタロウバーコードリーダー CCD 離し読取グレード USB接続タイプ - モノタロウ
(13件のレビュー)

ロングレンジCCDタイプなので高い読取性能!
読取作業の効率UPに。
タッチ式とは異なり、離し読みが可能です。
様々な1次元バーコード(JANやCODE39など)読取可能。

対応OS
Windows Vista、7、8、8.1、10、11
Mac OS X v10.9(Mavericks)~v10.11まで対応
読取深度(mm)
200mm@20mil/0.5mm,PCS90%
30mm@4mil/0.1mm,PCS90%
用途店舗・オフィス・物流・倉庫・学校など幅広いシーンで活躍。寸法(mm)65×168×55光源可視赤色光632nmLEDスキャンレート1秒あたり100スキャン/秒±10%供給電圧(V)DC5±5%内容量1台
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(2.0MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※読取性能は環境に左右されますので、細かすぎる、印刷精度が悪いと読取ない場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インターフェース
対応コード
質量(g)
ケーブル長(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53828313-USBすべてのJAN/EAN/UPC、GS1-128(EAN128)/Code39/Code39FullASCⅡ、Code32/Code128/CODABAR/NW7/Interleave 25/Industrial 25/MSI/PLESSEY/Code 93/GS1 DataBar、GS1 DataBarLimited本体90/ケーブル60ホワイト1.5
4,498
4,948(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53828329-USBすべてのJAN/EAN/UPC、GS1-128(EAN128)/Code39/Code39FullASCⅡ、Code32/Code128/CODABAR/NW7/Interleave 25/Industrial 25/MSI/PLESSEY/Code 93/GS1 DataBar、GS1 DataBarLimited本体90/ケーブル60ブラック1.5
4,498
4,948(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

バーコードリーダー CCD 離し読取グレード USB接続タイプ.
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53828329
2026-01-16
用途: 医療事務の負担軽減の為
みはし医院医療・福祉・介護関連業

非常に安価で、使いやすいバーコードリーダーです。読み取り精度も良いですね。買い足しです。ただ問題点も存在します。
・起動時の音が大きすぎる(これとんでもなく大きく、パソコンの警告音と間違えたこともあります)
・設定マニュアルが良くありません。ホームページを御覧下さいとありますが、アドレスが書いて無くてQRコードです。もちろん、このリーダーでは読めません。パソコンにQRコード対応のバーコードリーダーが付いてないと読めないんです。たった一行で良いのですから
「こちらのURLまで」
「購入された商品のリンク先の設定HPを」
くらいは書いておくべきだと思います。
トータルで見て、コスパは最高な商品ですが、こういった理由で一つ星を落としました

2025-11-10
用途: 現場での管理書の読み込み
製造業

黒色を購入させていただいたので、現場での鉄粉や機械油の汚れも目立たず、使用頻度も高いですが、バーコードの読み取りがしっかりできています。現場には各所にバーコードリーダーを置いていますので、買い替えのときにはリピートさせていただこうと思っています。

2025-07-23
用途: 商品コードの読み取り用

商品コードの読み取り用に購入。海外製のやつですと英文取説のためこちらの商品の日本語説明書は最高。

対象商品 : 53828313
2023-08-24
用途: 小型で使いやすいです
みはし医院医療・福祉・介護関連業

職場で使っていたバーコードリーダーが故障したので、すぐに送付できるとのこと、緊急で購入しました。CODE39対応で無いとASCIIコードが読めないのですが、安価な物ですが対応しています。今まで使っていた物よりも小型でヘッドが小さいのですが、少々長めの物でも、しっかり認識しています。スキャナースタンドが付属していませんが、自作の物があったので問題有りませんでした。あとは耐久度を見て行くことになりますが、現状では大満足です。一つ気を付けたいのは、簡単な説明書はついていますが、バーコードの設定をするコードは、ネットからマニュアルをダウンロードする必要があります。基本的には出荷状態で使う事が出来ますが、少々音がうるさいという時などには、必須となりますので、ダウンロードしてください。なお、マニュアルを画面に表示して、バーコードを読み取ることは出来ませんでした。またWindowsの機械によっては、最初は認識されないこともありますので、その時はPCを再起動してください。

1が参考にしています
対象商品 : 53828329
2024-12-21
用途: 会計書類の整理

14桁のCODE39の読み取りで、いままで使ってきた安価な機種は読みづらい事が多かったですが、この機種はとてもスムーズに読めるため追加購入します。
他のレビューにある、電源オフにて音量設定などが戻ってしまう現象は、「設定終了」コードを読ませた後、設定マニュアル1ページ目の「設定保存」コードを読ませていないからだと判明。ストレスが無くなりました。
ちなみに、原因が判明するまでは、分解してブザーにマスキングテープを貼って小さくしていました。これはこれで効果が大きいので、さらに本体で「低」設定にすると深夜でも気になりません。
また、「AutoSense」モードが自分には使いやすかったですが、部屋が暗いと反応してくれないので注意が必要です。

対象商品 : 53828313
2022-01-07
用途: バーコードの読み取りに
自動車・二輪車・自転車関連業

在庫部品の入出庫管理に使用しています。
商品ページに各設定用バーコードも記載されています。
安価ですが問題なく使用でき、今後も追加購入予定です。

対象商品 : 53828313
2021-11-10
用途: 商品JANのスキャン
卸売・小売業

安価で読取に不満は無く使用出来ております。
変更した設定が電源OFFにより、飛んでしまう事が悲しい。

3が参考にしています
対象商品 : 53828329
2021-03-19
用途: 伝票処理時

とても軽いです。光が太いので読み込みしやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
スマホなどの液晶画面で表示されたバーコードを読み取ることができますか。
回答:
スマホなどの液晶画面に表示されたバーコードも読み取り可能です。
2024-07-10
質問:
郵便カスタマーバーコード読み取りに対応していますか。
回答:
郵便カスタマーバーコード読み取りに対応しておりません。
2024-07-10
質問:
対応OSについて、XPには対応しているでしょうか。
回答:
XPには対応しておりません。
2024-07-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする