AIRREX(アネスト岩田)
DIY用ベルトサンダー
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
20mm幅タイプ。
ベルト幅20mm。
ハンドル付なので、両手で作業が出来、腕への疲労を低減します。
用途
狭い場所、コーナーや曲面等のバリ取り・面取り作業
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
16000
付属品
替えベルト3種(#60・#80・#120)、六角レンチ2種(4mm・5mm)、ハンドル、プラグR1/4
ベルト幅W×長さL(mm)
20×520
空気消費量(L/min)
170
最大使用圧力(MPa)
0.6
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53809273
TL9355
¥
19,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
TL9355
参考になった