アクアホース ゴルフ ANSI金具 加締め

アクアホース ゴルフ ANSI金具 加締め - 岩崎製作所

船舶・消防・散水用ホース

取付方式アルミ加締規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3金具ANSI式材質(金具)黄銅製内容量1本
注意
※こちらのホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。
消防法対応のホースをお求めの場合は消防法日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)をご購入ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5382377901GLF4010AN-K4010
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
5382378801GLF4015AN-K4015
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
5382379701GLF4018AN-K4018
オープン
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
5382380601GLF4020AN-K4020
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
5382381501GLF6510AN-K6510
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
5382382401GLF6515AN-K6515
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
5382383301GLF6518AN-K6518
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
5382384901GLF6520AN-K6520
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶消防器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする