岩崎製作所
アクアホース ゴルフ ANSI金具 銅線巻き
船舶・消防・散水用ホース
取付方式
銅線巻
規格
一般品
材質(ホース)
ポリエステル
耐圧(MPa)
1.3
金具
ANSI式
材質(金具)
黄銅製
内容量
1本
注意
※こちらのホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。
消防法対応のホースをお求めの場合は消防法日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)をご購入ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53823858
01GLF4010AN-S
40
10
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53823867
01GLF4015AN-S
40
15
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53823876
01GLF4018AN-S
40
18
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53823885
01GLF4020AN-S
40
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53823894
01GLF6510AN-S
65
10
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53823903
01GLF6515AN-S
65
15
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53823919
01GLF6518AN-S
65
18
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53823928
01GLF6520AN-S
65
20
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください