散水/消防用 1.3MPa ホース『ゴルフ』 黄銅製町野式金具付(銅線巻)

散水/消防用 1.3MPa ホース『ゴルフ』 黄銅製町野式金具付(銅線巻) - 岩崎製作所

船舶・消防・散水用ホース。使用圧力1.3MPa 内面ゴム引き
黄銅製金具付きなので船舶関係などの使用にも適しております。
金具とホースの取り付け部は銅線巻きですので、金具の取り外しが可能です。

取付方式銅線巻規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3金具町野式材質(金具)黄銅製内容量1本
注意
※こちらのホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。
消防法対応のホースをお求めの場合は消防法日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)をご購入ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5382405901GLF4010B-S4010
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
5382406801GLF4015B-S4015
オープン
9,898
10,888(税込)
当日出荷
5382407701GLF4018B-S4018
オープン
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
5382408601GLF4020B-S4020
オープン
9,898
10,888(税込)
当日出荷
5382409501GLF5010B-S5010
オープン
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
5382410401GLF5015B-S5015
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
5382411301GLF5018B-S5018
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
5382412901GLF5020B-S5020
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
5382413801GLF6510B-S6510
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
5382414701GLF6515B-S6515
オープン
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
5382415601GLF6518B-S6518
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
5382416501GLF6520B-S6520
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶消防器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする