曜日別特売

散水/消防用 1.3MPa ホース『ゴルフ』 ホースのみ(金具無し)

散水/消防用 1.3MPa ホース『ゴルフ』 ホースのみ(金具無し) - 岩崎製作所

船舶・消防・散水用ホース。使用圧力1.3MPa 内面ゴム引き
ホースのみとなっておりますので別売りの金具やホースバンドを組み合わせてご使用ください。
配線やひと回り細い口径のホース保護カバーとしてもご利用ください。

規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3金具なし(ホースのみ)内容量1本
注意
※こちらのホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。
消防法対応のホースをお求めの場合は消防法日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)をご購入ください。
全12種類を絞り込む
呼び径
長さ(m)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5382417401GLF4010X4010
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
5382418301GLF4015X4015
オープン
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
5382419901GLF4018X4018
オープン
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
5382420801GLF4020X4020
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
5382421701GLF5010X5010
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
5382422601GLF5015X5015
オープン
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
5382423501GLF5018X5018
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
5382424401GLF5020X5020
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
5382425301GLF6510X6510
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
5382426901GLF6515X6515
オープン
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
5382427801GLF6518X6518
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
5382428701GLF6520X6520
オープン
9,498
10,448(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶消防器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする