岩崎製作所
アクアホース ゴルフ 中島式金具 加締め
船舶・消防・散水用ホース
取付方式
アルミ加締
規格
一般品
材質(ホース)
ポリエステル
耐圧(MPa)
1.3
金具
中島式
材質(金具)
黄銅製
内容量
1本
注意
※こちらのホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。
消防法対応のホースをお求めの場合は消防法日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)をご購入ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53824296
01GLF4010NJ-K
40
10
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53824305
01GLF4015NJ-K
40
15
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53824314
01GLF4018NJ-K
40
18
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53824323
01GLF4020NJ-K
40
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53824339
01GLF5010NJ-K
50
10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53824348
01GLF5015NJ-K
50
15
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53824357
01GLF5018NJ-K
50
18
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53824366
01GLF5020NJ-K
50
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53824375
01GLF6510NJ-K
65
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53824384
01GLF6515NJ-K
65
15
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53824393
01GLF6518NJ-K
65
18
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53824409
01GLF6520NJ-K
65
20
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください