岩崎製作所
散水/消防用 1.3MPa ホース『ゴルフ』 黄銅製中島式金具付(銅線巻)
船舶・消防・散水用ホース。使用圧力1.3MPa 内面ゴム引き
黄銅製金具付きなので船舶関係などの使用にも適しております。
金具とホースの取り付け部は銅線巻きですので、金具の取り外しが可能です。
取付方式
銅線巻
規格
一般品
材質(ホース)
ポリエステル
耐圧(MPa)
1.3
金具
中島式
材質(金具)
黄銅製
内容量
1本
注意
※こちらのホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。
消防法対応のホースをお求めの場合は消防法日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)をご購入ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53824418
01GLF4010NJ-S
40
10
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53824427
01GLF4015NJ-S
40
15
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53824436
01GLF4018NJ-S
40
18
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53824445
01GLF4020NJ-S
40
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
53824454
01GLF5010NJ-S
50
10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53824463
01GLF5015NJ-S
50
15
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53824479
01GLF5018NJ-S
50
18
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53824488
01GLF5020NJ-S
50
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53824497
01GLF6510NJ-S
65
10
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53824506
01GLF6515NJ-S
65
15
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53824515
01GLF6518NJ-S
65
18
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53824524
01GLF6520NJ-S
65
20
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください