電池式充電器 スマートフォン用USB タイプC

電池式充電器 スマートフォン用USB タイプC - オーム電機電池式充電器 スマートフォン用USB タイプC - オーム電機
(2件のレビュー)

スマートフォン用電池式充電器
乾電池からスマートフォンへ簡単に充電ができる
電池交換ですぐ充電

付属品USB Type-Cケーブル1m、単3形アルカリ乾電池4本外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×19×78定格出力電圧DC5V / 800mAh内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53820909MAV-LR03C-W
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53820909
2023-06-21
用途: 停電時の携帯充電
大学受験DEN教育・研究機関

実験的に20%の状態で、エボルタで充電を始め説明書通りに1時間程度で47%まで回復。

1が参考にしています
対象商品 : 53820909
2023-06-23
用途: 停電時用の備蓄
大学受験DEN教育・研究機関

20%の残量からエボルタで試した結果1時間後に47%。平素の使用状況を考慮して緊急時に備えようと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする