USBライトニングケーブル

USBライトニングケーブル - オーム電機USBライトニングケーブル - オーム電機USBライトニングケーブル - オーム電機USBライトニングケーブル - オーム電機
(1件のレビュー)

Lightningコネクタを搭載したiPhone、iPod、iPad対応の接続コ―ド
Apple性能基準適合認定商品(Made for iPod/iPhone/iPad)
2.4A高出力で急速充電
USBポ―ト付きの充電器と接続し、家庭用コンセントから充電できます
オモテ、ウラの向きどちらでも挿せます

対応機種
Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad
iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、
iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、
iPhone 5c、iPhone 5、iPad (6th generation)、iPad Pro (10.5-inch)、
iPad Pro (12.9-inch)2nd Generation、iPad(5th generation)、 iPad Pro (9.7-inch) 、
iPad Pro (12.9-inch) 1st Generation、iPad mini 4、iPadAir 2、iPad mini 3、iPad Air、
iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (6th generation)
出力2.4Aコネクタ形状USB(Aタイプ4ピン)- Lightningコネクタ内容量1個
注意
※iPad、iPadminiで使用する場合、一部を除きパソコンから充電できません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53820918SIP-L10AH-W1
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
53820927SIP-L18AH-W1.8
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53820927
2021-07-08
用途: 充電、データフロー
zurrauto自動車・二輪車・自転車関連業

いいですね!値段も安いし使いやすい。
耐久性も今のところ問題無し。
次もこれ買いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする