曜日別特売

追加板 アングル棚用

追加板 アングル棚用 - キタジマ追加板 アングル棚用 - キタジマ追加板 アングル棚用 - キタジマ

段数を増やしたいお客様へ!

用途段数追加用の追加板です。耐荷重(kg)70内容量1台
注意
※サイズにご注意下さい。
全30種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53821259AD3030WT300300ホワイト
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53821268AD3030BT300300ブラック
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53821277AD4530WT450300ホワイト
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53821286AD4530BT450300ブラック
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53821295AD4545WT450450ホワイト
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53821304AD4545BT450450ブラック
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53821313AD6030WT600300ホワイト
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53821329AD6030BT600300ブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53821338AD6045WT600450ホワイト
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53821347AD6045BT600450ブラック
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53821356AD6060WT600600ホワイト
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53821365AD6060BT600600ブラック
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53821374AD7530WT750300ホワイト
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53821383AD7530BT750300ブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53821399AD7545WT750450ホワイト
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53821408AD7545BT750450ブラック
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53821417AD7560WT750600ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53821426AD7560BT750600ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53821435AD9030WT900300ホワイト
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53821444AD9030BT900300ブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53821453AD9045WT900450ホワイト
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53821469AD9045BT900450ブラック
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53821478AD9060WT900600ホワイト
オープン
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53821487AD9060BT900600ブラック
オープン
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53821496AD12030WT1200300ホワイト
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53821505AD12030BT1200300ブラック
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53821514AD12045WT1200450ホワイト
オープン
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53821523AD12045BT1200450ブラック
オープン
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53821539AD12060WT1200600ホワイト
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53821548AD12060BT1200600ブラック
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする