曜日別特売

iPhone SE (第3世代)/iPhone SE (第2世代)/iPhone 8/iPhone 7/6s/6 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 スタンダードサイズ 超透明

iPhone SE (第3世代)/iPhone SE (第2世代)/iPhone 8/iPhone 7/6s/6 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 スタンダードサイズ 超透明 - LEPLUSiPhone SE (第3世代)/iPhone SE (第2世代)/iPhone 8/iPhone 7/6s/6 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 スタンダードサイズ 超透明 - LEPLUSiPhone SE (第3世代)/iPhone SE (第2世代)/iPhone 8/iPhone 7/6s/6 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 スタンダードサイズ 超透明 - LEPLUSiPhone SE (第3世代)/iPhone SE (第2世代)/iPhone 8/iPhone 7/6s/6 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 スタンダードサイズ 超透明 - LEPLUSiPhone SE (第3世代)/iPhone SE (第2世代)/iPhone 8/iPhone 7/6s/6 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 スタンダードサイズ 超透明 - LEPLUSiPhone SE (第3世代)/iPhone SE (第2世代)/iPhone 8/iPhone 7/6s/6 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 スタンダードサイズ 超透明 - LEPLUS
(2件のレビュー)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

全て透明のスタンダードなガラスフィルムです。一回り小さいサイズながらも、透明ガラスフィルムでは最大の横幅を実現しました。ケース干渉を避け、液晶表示面を邪魔することなく快適な閲覧・操作が可能です。【貼り付けキットPro】端末をしっかり固定しながら簡単&正確に位置決めができる貼り付けキット(特許No.6693623)

対応機種iPhone SE (第3世代) / iPhone SE (第2世代) / iPhone 8 / iPhone 7 / iPhone 6s / iPhone 6特性指紋防止/ガラス/ラウンドエッジ/気泡レス/飛散防止厚さ(mm)0.33クリア表面硬度10H以上接着面シリコン膜内容量1個
注意
※本製品(フィルム)はガラス製品です。製品を曲げたり、落下や衝撃により製品に割れや傷が生じる場合がありますが、製品の性質上保証いたしかねます。
※本製品は本体を衝撃や傷から完全に保護することを保証するものではありません。
※本製品を用途以外の目的には使用しないでください。
※本製品を使用しての事故や端末の傷、故障、データの損失などに関しては、メーカーでは一切の責任を負いかねます。
※イラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※デザイン/仕様などは改良のため予告なく変更する場合があります。[硬度10H表記に関して]10H鉛筆での硬度テストをクリアしていることを表しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53825827LP-I9FG
1,080
899
値下げ
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ガラスフィルム】iPhone SE(第2世代)おすすめの2種類をご紹介!覗き見防止・鏡面ガラス【LEPLUS】
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-19
用途: スマホ使用時
製造業

とても貼りやすく、簡単に綺麗に貼れます。
小さなエアーが若干残ったと思いましたが、綺麗になくなっていました。
価格もお手軽でお勧めです。

対象商品 : 53825827
2023-05-09
用途: 配線工事時
その他業種

思っていたより厚手で保護力は強そうですが、指先にはかなり引っ掛かりを感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする