曜日別特売

クリーン&リフレッシュ75

クリーン&リフレッシュ75 - 大伸化学
(21件のレビュー)

天然由来又は食品添加物に指定されている原料のみを使用した除菌・防臭液です。
塩素系除菌剤と違い、スプレー後の水洗いや拭き取りの手間がいりません。
PHは「中性」なのでサビの心配が無く、グリセリン類を配合していないのでベタつきもありません。

用途食品加工設備や飲食店、居酒屋、社員食堂、給食センターなどの調理器具の除菌・洗浄に。成分エタノール68.2%(75度)、純水31.3%、その他0.5%(乳酸化ナトリウム、変性材)pH6.8引火点(℃)22エタノール含有率(%)68.2密度(g/cm3 at15℃)0.873商品タイプ業務用効果除菌・防臭内容量1缶(15kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※食品添加物ではありません。
※樹脂・プラスティック・スチロール製品・ブラスタイルなどへのご使用は、変色することがありますので目立たないところでお試しの上、ご使用ください。
※革製品・ニス・ラッカー塗りなどの品は溶かすことがありますので使用しないでください。
※火気の近くでは絶対に使用しないでください。火気厳禁です。
※日の当たらない涼しいところで、お子様の手の届かない所に保管してください。
※万一目に入った時は、すみやかに水で洗い流してください。
※人体や食品にかかっても心配ありませんが、飲んだり、人体に長時間使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53823754-
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,800/税込¥3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-17
用途: 施設の手指消毒
医療・福祉・介護関連業

出入り口にある手指消毒用アルコールとして違和感なく利用させていただいております。もう少し価格が安いととてもありがたいのですが、内容には満足しております。

対象商品 : 53823754
2024-03-13
用途: 待合室の消毒、手指消毒
医療・福祉・介護関連業

ディスペンサーを介して使用していますが、ベタベタせずにとても使いやすいです。大容量なのも助かります。

対象商品 : 53823754
2023-02-06
用途: 手指消毒
金蘭会保育園教育・研究機関

保育園での職員や園児の手指消毒に使用していますが、天然由来又は食品添加物に指定されている原料のみ使用という点で、安心して使っています。コスト的にも、納得いくお値段と思います。

対象商品 : 53823754
2022-03-15
用途: 院内の設備の消毒に使用しております。
医療・福祉・介護関連業

経済的でたっぷりあるので、しっかりと消毒でき助かっています。
重いので、別の容器に小分けにして使用しております。

対象商品 : 53823754
2022-04-12
用途: 介護タクシーの車内をスプレーで消毒
リフト付介護タクシー福祉の足運輸・通信業

介護タクシーの車内をスプレーで消毒
4台ありますので人力では大変で
スプレーガンを使用

対象商品 : 53823754
2021-11-02
用途: 職場の手指、器具の消毒用
教育・研究機関

コストパフォーマンスがよく、
臭いもあまりなくべたつきもなく使いやすいです。

対象商品 : 53823754
2021-07-22
用途: 机などの消毒
しまだクリニック医療・福祉・介護関連業

リピートです。
色々な消毒に使用しています。十分なアルコール濃度でコストパフォーマンスも良く重宝しています。

対象商品 : 53823754
2021-04-14
用途: 手洗い用
株式会社高住建設建設業・工事業

除菌、手先、指先のエタノール代用品としては、使い勝手が良いと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする